名優
名優の 事務用品
名優の その他医療事務用品
気管切開カニューレホルダー 新生児用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
12099379
品番
H84102421
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ムレずにかぶれにくい、幅広で柔らかいバンドを使用しています。裏地は撥水性に優れており、頸部の乾燥を維持します。留め具の位置を調節できますので、カニューレをしっかり固定します。
首廻り(cm)
23以下
幅(cm)
2
質量(g)
10
材質
ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様
新生児用
アズワン品番
8-4791-03