東洋事務器工業
東洋事務器工業の 事務用品
東洋事務器工業の その他医療事務用品
ナース・患者用チェア モールドタイプ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
座部/ウレタン・スチール・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)、背部/PP(ポリプロピレン)
注文コード
12099476
品番
CA-36L-Z
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。厚いモールドウレタンを座面横まで巻き込んでいるので疲れにくいです。
昇降方式
ガスリシンダー式
座面径(Φmm)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×545×720〜900
キャスター
Φ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)
座面高さ(mm)
515〜695
材質
座部/ウレタン・スチール・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)、背部/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
8.4
アズワン品番
8-5300-13
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000