メディカルソフトスツール 背付き CA-14BL-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12099528 品番 CA-14BL-Z
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

座面クッションは、横までぐるりと巻き込んでいるので、快適に座れます。

座面高さ(mm)450〜600 質量(kg)7.6 材質座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム、背/PP(ポリプロピレン) 昇降方式ガスシリンダー式 寸法(Φ×mm)400×655〜805 ラベンダー 座面径(Φmm)375 仕様背付き アズワン品番8-5321-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする