東洋事務器工業
東洋事務器工業の 事務用品
東洋事務器工業の その他医療事務用品
メディカルソフトスツール 背付き CA-14BL-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12099546
品番
CA-14BL-Z
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
座面クッションは、横までぐるりと巻き込んでいるので、快適に座れます。
座面高さ(mm)
450〜600
質量(kg)
7.6
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム、背/PP(ポリプロピレン)
昇降方式
ガスシリンダー式
寸法(Φ×mm)
400×655〜805
色
ピンク
座面径(Φmm)
375
仕様
背付き
アズワン品番
8-5321-13
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000