プロシェア患者識別バンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード12099650 品番-
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌にやさしい感触です。

周長(mm)95〜230 グリーン 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)250(記入部分約25×65) 仕様【記載項目】血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考 アズワン品番8-5946-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする