特殊衣料
特殊衣料の 事務用品
特殊衣料の その他医療事務用品
保護帽 アボネットガードD [アボネットガードD]幼児サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12099729
品番
2009
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
16,980
バスケットに入れる
頭全体と側頭部の保護を重視したタイプで、横へ倒れることが多い方向けです。側頭部の4か所のマジックベルトでサイズ調整ができます。
頭囲(cm)
48〜54
質量(g)
約220
材質
表地・裏地/ポリエステル100%(制菌・消臭加工)、緩衝材/ナイロン70%・ポリエステル30%
サイズ
幼児サイズ
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
色
レッド
アズワン品番
8-6514-05