秀英産業
秀英産業の 事務用品
秀英産業の その他医療事務用品
匠の心 天然ゴム腰ベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12099747
品番
0546
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
天然ゴムの適度な伸縮性が腰部をしっかり保護します。パンチ穴で通気性に優れ、快適な着用感です。
サイズ
L〜LL
適合サイズ(cm)
85〜100
ゴム厚(mm)
約1.3
材質
本体/天然ゴム100%、その他/ナイロン100%
幅(cm)
前/10、後/18
アズワン品番
8-6579-12