東洋事務器工業
東洋事務器工業の 事務用品
東洋事務器工業の その他医療事務用品
ハイチェアー 快適仕様 CA-43Nシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12099765
品番
CA-43N-Z
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
立位に近い位置まで高さ調節できるので、高作業者に適しています。クッション部は最大35mm厚のモールドウレタンを使用しているのでヘタリにくく長持ちします。
質量(kg)
6.1
昇降方式
ガスシリンダー式
寸法(mm)
510×470〜650
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装)・PP(ポリプロピレン)カバー、脚端/PP(ポリプロピレン)アジャスター(ねじ込み式)
座面径(Φmm)
375
アズワン品番
8-6721-11