アルケア
アルケアの 事務用品
アルケアの その他医療事務用品
ソフトナース(R)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12099860
品番
20921
参考基準価格(税別)
¥48,510
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
低反発ウレタンフォームが身体にフィットし、局所的圧迫を軽減します。患者さんの状態に合わせて自由にカットでき、折り曲げや組み合わせができるので、幅広い用途や手術体位に対応できます。
洗濯方法
洗濯可(95℃まで)/乾燥機可
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
830×1910×30
適応体重(kg)
40〜70
色
ピンク
材質
低反発ウレタンフォーム
アズワン品番
8-7040-11