わきアイス 幼児・小児用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12100194 品番WI-24
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

脇の下にやさしくフィットし、凍らせても固くなりません。発熱や暑い時の外出時に適しています。肌に心地よいパイル布地を使用し、優しく冷温を適度に保ちます。カバーのまま冷凍庫に保管するだけで繰り返し使用できます。3時間以上の冷凍で、繰り返し使用できます。アジャスター付きのため、サイズ調節が可能です。

寸法(mm)本体/350〜460×22×150、カバーのジェル袋部/70×22×150 材質ジェル袋/水・多価アルコール・高分子吸水樹脂・PE(ポリエチレン)、カバー/綿・ポリエステル セット内容カバー×1個、ジェル袋×4個 質量(g)160 仕様幼児・小児用 アズワン品番8-7659-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする