小分け 尿バック ユーバック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1枚) 注文コード12100246 品番2601
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ドーム型チャンバーで尿路が切断され細菌逆行による尿路感染を軽減します。フォーリーカテーテルと接続しやすく、はずれにくいコネクター形状です。エアーベントをチャンバー部に設けていますので、スムーズなエアー抜きができます。

材質バッグ・チューブ/塩化ビニール チューブ長さ(mm)1200±20 寸法(mm)274×340 容量(mL)2500 セット内容本体、チューブ1本 仕様ユーバック アズワン品番8-7877-01-52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする