アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
カラフル上肢台 ネスティングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12100289
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。省スペースで保管できます。
材質
ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ウレタン・ビニールレザー
ベース高(mm)
560〜800
ベース径(Φmm)
465
色(脚部)
ブルー
質量(kg)
約5.3
寸法(mm)
【クッション】450×200×50
アズワン品番
8-8271-12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000