黒田
黒田の 事務用品
黒田の その他医療事務用品
体位交換補助パッド TN1212シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12100447
品番
TN1212
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
移動や体位変換が容易でシワになりにくいです。通気性がよくムレにくく、洗濯後の乾きも早いです。
洗濯方法
洗濯可(40℃以下)、乾燥機不可
色
グリーン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
680×1150×3.5
材質
ポリエステル・ナイロン
仕様
床ずれナース(R)
アズワン品番
8-8548-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000