アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ペーパータオル用ディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12100456
品番
793910
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
残量が見えるように一部半透明になっています。
サイズ
中判用L
最大収納数
中判3パック
適合サイズ(mm)
【シート】230×220
材質
ABS樹脂・MBS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×135×292
付属品
両面テープ×2本、ビス×4本、オールプラグ×4本
質量(g)
745
アズワン品番
8-8600-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000