ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ビーズクッション診察台枕 BPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12100490
品番
BP-S
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな感触で頭部にフィットします。表皮は防水、制菌、難燃素材を採用しています。カバー(別売)は肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。新感覚のソフトタッチ枕
材質
中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)
洗濯方法
カバー洗濯可/脱水可/乾燥可
カバー
裾にゴム入り(被せタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×150×90
タイプ
小児用
アズワン品番
8-8644-12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000