アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
オールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12100499
品番
Y201H
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質
天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)
525×400
棚板間隔(mm)
(上段)195・(下段)275
キャスター
Φ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
199×350×76
耐荷重(kg)
50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×455×825
アズワン品番
8-8723-02
注意
※ハンガー・サイドボックスは別売です。
※サイズはガードレールを含んだ高さです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000