岩崎電気
岩崎電気の 事務用品
岩崎電気の その他医療事務用品
空気殺菌灯 エアーリア(TM) FESTシリーズ 15W・1灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12100508
品番
FEST15122WEL1
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥115,280
販売価格(税別)
¥
104,800
バスケットに入れる
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。紫外線が目や皮膚に直接照射されません。転倒時の安全装置付きです。
洗浄方式
自立形循環式
ランプ
【紫外線】15W・1灯
質量(kg)
17.5
風量(m
3
/min)
約1
消費電力(W)(50/60Hz)
28/24
寸法(Φ×mm)
450×1118
電源(V)
AC100(50/60Hz)
アズワン品番
8-8779-21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000