医療廃棄物処理容器用ホルダー EKシリーズ BH-E20K用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-8796-12 注文コード12100535 品番EK20LO/HC
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。

キャスターΦ50mm(ストッパー付き) 寸法(mm)342×465×755 材質スチール(粉体塗装) 適合【リスペール】BH-E20K タイプBH-E20K用 アズワン品番8-8796-12
注意
※最大耐荷重は貼る面の素材によって変わる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする