曜日別特売
EK50Y/HC 医療廃棄物処理容器用ホルダー EKシリーズ BH-E50K用 日本シューター 12100544

医療廃棄物処理容器用ホルダー EKシリーズ BH-E50K用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12100544品番EK50Y/HC
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。

適合【リスペール】BH-E50KタイプBH-E50K用材質スチール(粉体塗装)キャスターΦ50mm(ストッパー付き)寸法(mm)440×465×810アズワン品番8-8796-13
注意
※最大耐荷重は貼る面の素材によって変わる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする