SIGMAX(シグマックス)
SIGMAX(シグマックス)の 事務用品
SIGMAX(シグマックス)の その他医療事務用品
ファシリエイドサポーター 足くび
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12100578
品番
302512
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
テーピング理論(フィギュア8)を応用した巻くタイプのサポーターです。
タイプ
子供用
材質
ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
色
ブラック
適合サイズ(cm)
【靴】17.0〜22.0
アズワン品番
8-8911-03