タカラベルモント
タカラベルモントの 事務用品
タカラベルモントの その他医療事務用品
ドクタースツール 本体 LSシリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12100596
品番
LS-150HY
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
術者が着座したまま上昇/下降の操作が可能です。オプションでバー型背もたれ(LS-OPT-SB)が取り付け可能です。レザー部は抗菌、耐アルコール仕様です。
質量(kg)
8
昇降方式
ハイドリックポンプ式(足踏み操作)
座面高さ(mm)
460〜600
座面径(Φmm)
342
材質
座面/抗菌ビニールレザー張り、脚/スチール(メッキ加工)
アズワン品番
8-9009-11
注意
※背もたれは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000