JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 1段引出し/2段棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12100736 品番JNC264AP
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。

段数1段引出し/2段棚板 質量(kg)約30 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 寸法(mm)560×475×960 引出し有効内寸法(mm)398×360×97 付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) 天板寸法(mm)560×475、360×350(補助) バスケット(mm)225×100×95 ピンク アズワン品番8-9564-21
注意
※鍵は付いていません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする