バイオハザードボックス 感染性廃棄物ボックス 鋭利物専用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5セット) 注文コード12100858 品番YEL40
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目を付ける手間が省けます。フタは一度閉めると容易には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。外箱・袋・内箱の3層構造タイプです。便利な小分けパック

材質外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン セット内容外箱、内箱、透明袋(90L)、結束バンド 容量(L)40 仕様【バイオハザードマーク】黄/鋭利物専用 アズワン品番8-9742-11
注意
※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・-03)が使用できます。
※注射針に先端が鋭利なものを直接収容すると本製品を貫通する恐れがありますので、注射針専用の回収容器に入れる等して、本製品に直接触れないようにして収容してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする