タカラ産業
タカラ産業の 事務用品
タカラ産業の その他医療事務用品
ペーパーホルダー クリーンウェーブ PTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12100867
品番
PTE200
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
スモーク面でペーパーの残量が確認できます。壁・天面に取り付け可能です。
適合サイズ
【用紙】小判用
材質
ABS樹脂
収納枚数(枚)
最大250
付属品
取付ネジ×3本、アンカープラグ×3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×103×121
質量(g)
445
アズワン品番
8-9773-03
注意
※目安紙サイズ:220×170mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000