緊急時に足踏み式レバー操作でトレンデレンブルグ体位(水平角-15°)が即座にとれます。リクライニング時は、ヘッドレストとフットレストが水平の位置まで倒せます。アームレストを水平に90°開く事ができますので、乗り降りが楽にできます。リカバリー室や透析室でも使用できます。全ての動きは無段階で行え、背もたれは任意の位置で保持できます。ヘッドレスト(別売 8-2154-12、8-8923-12、8-8922-02)が使用可能です。レザーは次亜塩素酸ナトリウム希釈液で清拭が可能です。