ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12101646 品番 TC-18PK
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ユニバーサルロビーベンチ用のレザー調カバーです。座面と背もたれの張り地が一体で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できる抗菌・防汚・難燃カバーです。ベンチの模様替えや、傷んだ張り地の上から保護カバーとしても使用可能です。

質量(kg)約3 ピンク 材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・難燃) 適合サイズユニバーサルロビーベンチ(8-6465-01〜04、8-6466-01〜04)(全体奥行/580mm、座面奥行/460mm、背もたれ高さ/255mm) 適合【ベンチサイズ】幅1800mm用 アズワン品番9-1084-05

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする