信和自動車工業
信和自動車工業の トラック輸送・運送用品
信和自動車工業の 締具関連
信和自動車工業の トラックレール関連
ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12102014
品番
68MLR200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。
材質
(ステンレス)SUS304
表面処理
本体:#400
厚さt(mm)
本体:2.5
タイプ
穴有り
寸法(長さL×幅W)(mm)
200x131