花魁JAPAN
花魁JAPANの トラック電装
花魁JAPANの トラック用ハロゲンバルブ
花魁JAPANの H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)
花魁 ハロゲンバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12102337
品番
OKH01-H3-28
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
視認性を極めた輝き!
タイプ
H3
適合
H3
用途
トラック灯火
仕様
24V
色温度
2800K
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません