アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ワークパンツ(2タック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12103291
品番
6322
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
右側ポケット
帯電防止
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
クリーンアース
サイズ
70
混率(%)
ツイル ポリエステル65・綿35
股下(cm)
80
色番
5