アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ワークパンツ(2タック)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
クリーンアース
サイズ
73
注文コード
12103300
品番
6322
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
色・サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
右側ポケット
帯電防止
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
クリーンアース
サイズ
73
混率(%)
ツイル ポリエステル65・綿35
股下(cm)
80
色番
5