アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ(2タック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12105138
品番
6324
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
マチ付ポケット/ファスナー付サブポケット
帯電防止
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ライトベージュ
サイズ
73
混率(%)
ツイル ポリエステル65・綿35
股下(cm)
80
色番
2