相模カラーフォーム
相模カラーフォームの シーリング
相模カラーフォームの 下地材/バックアップ材
ノンセパ1ミリバッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
12106266
品番
NON-08
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です!
サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。
はくり紙が無いからゴミがでません。
用途
サイディング目地の2面接着に使用
シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用
厚さ×幅W(mm)
1×8
長さ(m)
20
粘着剤
弱粘着
材質
ポリエチレン
色
白
危険物の類別
非危険物