相模カラーフォーム
相模カラーフォームの シーリング
相模カラーフォームの 下地材/バックアップ材
ノンセパ1ミリバッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
12106275
品番
NON-10
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。
サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。
用途
サイディング目地の2面接着に使用
シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用
色
白
粘着剤
弱粘着
材質
ポリエチレン
長さ(m)
20
厚さ×幅W(mm)
1×10
危険物の類別
非危険物