ノンセパ1ミリバッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 12106300 品番 NON-15
販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。
サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。

用途
サイディング目地の2面接着に使用
シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用
粘着剤弱粘着 材質ポリエチレン 長さ(m)20 厚さ×幅W(mm)1×15 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする