家庭化学
家庭化学の 補修材
家庭化学の 外壁/内壁用
石こうボード用 軽量パテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(300mL)
注文コード
12106415
品番
-
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ヤセがほとんどなく作業性良好です。
軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
施工面積
約10mm厚で100×330mm
硬化時間(時間)
表面硬化約1〜3 内部硬化約24
色
ホワイト
適応下地
石こうボード
用途
石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用
仕様
硬化性石こうボード用補修材
危険物の類別
非危険物
注意
※本品は屋内用石こうボード専用になります。屋外での使用はしないでください。
※一度開封した本品は固まりますので再利用はできません。