曜日別特売
- タイル接着目地補修材 家庭化学 12106424

- タイル接着目地補修材 家庭化学 12106424
- タイル接着目地補修材 家庭化学 12106424

タイル接着目地補修材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1kg)
内容量1袋(1kg)注文コード12106424品番-
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

水を加えて練るだけですぐに施工できます。
タイルの接着と目地埋めの両方がこれ一つで補修できます。
安全な無機系(セラミック)の抗菌剤を配合することでタイル目地の汚れの原因となるぬめり、水垢、黒カビなどの発生を抑制し長時間美しい目地を保つことが出来ます。

用途
タイルの接着、目地材としてご使用
ホワイト特性防水成分ポルトランドセメント・骨材・硬化促進剤・無機抗菌剤・接着剤など施工面積10cm×10cmタイル約12~14枚接着可能または10cm×10cmタイル約80~100枚分の目地補修可能(目地巾5mm深さ5mm)適応下地モルタル、コンクリート面硬化時間(時間)約4~5仕様速乾、抗菌、骨材入りタイル接着目地補修材危険物の類別非危険物
注意
※寒い時期の施工は硬化するまでに2~3日要することがあります。
※夕方や夜間の冷え込みで凍結する恐れがあると思われる時(5℃以下)は本品による施工はしないでください。
※日差しが強く、気温が高い日は施工面に水打ちしても、蒸発や下地への急激な吸い込みによる水分不足の為、硬化不良を起こします。
※曇りの日や日差しの弱い日を選び、十分水打ちをして施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする