JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 部品
LEDマーカー用5連オートリレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12106896
品番
591107
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます
小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
配線長
入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)
使用電圧範囲(V)
DC10〜30
出力電流(A)
DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5
入力電流(A)
12V:最大5/24V:最大2.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
18×29×9
用途
電装パーツ
取扱説明書:
(0.26MB)
注意
※1系統あたりの最大電流値を超えた使用は絶対にしないでください。
※防水設計されていますが完全防水ではありません。直接水がかかる場所に取り付けしないでください。
※本製品は12V/24V車共用ですが電圧変換機能はありません。必ず使用する車両の電圧(入力)とLEDの規格電圧(出力)を同じ規格でご利用ください(24V車なら24V車用のLED製品を使用)※ON/OFFスイッチはございません。