572337 17スーパーグレート ローキャブ車用ステップ JET INOUE(ジェットイノウエ) 12106905 572337 17スーパーグレート ローキャブ車用ステップ JET INOUE(ジェットイノウエ) 12106905 572337 17スーパーグレート ローキャブ車用ステップ JET INOUE(ジェットイノウエ) 12106905

17スーパーグレート ローキャブ車用ステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプRH 注文コード12106905 品番572337
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

純正フロントグリルに取付けられたアンダーパネルをメッキ化。フロントフェイスを一段と引き締めます。

取付方式交換式 適合車種ふそう大型’17スーパーグレート標準車(H29.5〜ON) 材質樹脂/クロームメッキ タイプRH 用途外装パーツ
注意
※スーパーキャブ車、フロント2軸車は取付不可
※本製品には塗装されている箇所があります。塗装面を強くこすったり、洗車時に石油系洗剤やコンパウンド入り製品を使用すると塗装面の剥がれや削れの原因となりますのでご注意下さい。
※取付に必要な部材は純正品をお使い下さい。
※すのこステップほか付属されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする