JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
17スーパーグレート ローキャブ車用ステップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
LH
注文コード
12106914
品番
572338
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
純正フロントグリルに取付けられたアンダーパネルをメッキ化。フロントフェイスを一段と引き締めます。
取付方式
交換式
適合車種
ふそう大型’17スーパーグレート標準車(H29.5〜ON)
材質
樹脂/クロームメッキ
タイプ
LH
用途
外装パーツ
注意
※スーパーキャブ車、フロント2軸車は取付不可
※本製品には塗装されている箇所があります。塗装面を強くこすったり、洗車時に石油系洗剤やコンパウンド入り製品を使用すると塗装面の剥がれや削れの原因となりますのでご注意下さい。
※取付に必要な部材は純正品をお使い下さい。
※すのこステップほか付属されていません。