電気式ヘッジトリマ HT-4033

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12107000 品番HT-4033
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる400mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです
●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています
●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています
●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています
●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています
●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています

ストローク数(min-1)1900 付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1 電流(A)3.7 質量(kg)2.0 最大切断枝径(Φmm)17 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)400 電源(V)単相100 駆動方式両刃駆動 消費電力(W)350 用途生垣・植え込み・庭木の剪定 材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC コード長さ(m)0.25 型番HT-4033 電源(単相/V)100 電源タイプAC電源式
取扱説明書:(2.13MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※雨の中での作業や雨上がり・水やり(散水)直後の濡れた枝の刈込みはしないでください
※セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください
※本機は生垣の刈込や庭木の整枝・剪定に利用して下さい(草刈りや芝の刈込みには使用しないでください)
※本機を使用する前に鉄芯・針金・板などがないことを確認してください
※刈込中にブレードを無理に押し付けたりするとブレードが破損することがありますでの注意してください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする