電気式ヘッジトリマ HT-3043

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12107009 品番HT-3043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200

刈込幅300mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付

質量(kg)2.0 付属品ブレード300mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 駆動方式両刃駆動 消費電力(W)370 ストローク数(min-1)1950 最大切断枝径(Φmm)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 電流(A)3.9 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)300 電源(V)単相100 電源タイプAC電源式
取扱説明書:(2.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする