充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12107054 品番BHT-1100L1
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

手軽に気軽に使えるコードレス
電源を確保できない場所でも作業が行える充電式
手軽に操作しやすいハンドル形状
DIYからお家の掃除まで共用できる10.8ボルト電池パック

バッテリー容量(mAh)1500 連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。) 充電器形名UBC-1803L 駆動方式両刃駆動 付属品ブレード(260mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー・電池パック×1 ・充電器 質量(kg)1.1 バッテリー電圧(V)10.8 入力電源(V)100 最大切断枝径(Φmm)10 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)535×70×119 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) ストローク数(min-1)1700 電源タイプ充電式
取扱説明書:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする