Lightning 3.5mmイヤホンコネクタ変換ケーブル 充電対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12107420 品番OWL-CBLTF35LT02-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ライトニングコネクタを3.5mmのイヤホンミニプラグに変換するオーディオ変換アダプタです。高音質を維持するDACを搭載しており、ハイレゾにも対応しています。強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維を使用してるので断線に強く、長期間安心してお使いいただけます。イヤホンジャックの付いていないiPhoneでも有線イヤホンを接続することが可能なので、テレビ会議やリモート会議の時に音の遅延や途切れを防ぐことができます。もちろん充電しながらの通話も可能なので、バッテリー残量を気にする必要もありません。

対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation) コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - Lightning (オス) 充電コネクタ:Lightning (メス) ホワイト ハイレゾ音源対応:48kHz/24bit 本体質量(g)約10 ケーブル長(cm)約20 保証期間2年間 適合【イヤホン】マイク付きイヤホン(4極、CTIA規格)に対応しています。 仕様充電仕様:最大5V/2.4A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする