カール事務器
カール事務器の 文房具
カール事務器の ステープラー/パンチ
カール事務器の 手動パンチ
アリシス(2穴パンチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12107456
品番
LPN-20-K
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。
材質
サイドゲージ:金属
穴間隔(mm)
80
奥行(mm)
穴:12
穴数
2
色
ブラック
穴径(Φmm)
6
穿孔能力(枚)
20
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
アリシス 2穴パンチ
参考になった