アリシス(2穴パンチ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12107465 品番 LPN-35-K
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。

ブラック 材質サイドゲージ:金属 穴数2 奥行(mm)穴:12 穴径(Φmm)6 穴間隔(mm)80 穿孔能力(枚)35 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アリシス 2穴パンチ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
役職の資料整理に使用
農・林・水産業

スケールがついていて中央にピッタシ資料がきれいにとじ込み完了し満足しています

対象商品:
05670500
2023-02-17
用途:
書類整理/事務
サービス業

今までコクヨの2穴パンチを使っていたのですが、もう1つ必要になりこちらを購入しました。

レバーにリンク機構があるおかげで穴あけが軽く、用紙ガイドも金属製でブレずに狙った所に穴あけができます。

非常に良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
05670509
2023-01-15
用途:
紙資料の整理
教育・研究機関

以前からこのメーカーのものを使っていたので選びました。以前の物よりガイドなどがしっかりした作りになっており、使いやすくなっていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする