LP-380 U

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 お客様組立品 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12107499 品番 LP-380-BK U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

USB端子を装備しUSB MIDI/AUDIOに対応
スマートでスタイリッシュなデザインを追求
弾くのが楽しくなるリッチなピアノ音色
大きな音が出る高出力アンプ部
RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤採用
筐体やパッケージのダウン・サイズ、軽量化を実現
3本ペダルでハーフ・ダンパーにも対応
練習や創作活動に便利なソフトウェアを豪華にバンドル

種類音律:9種類 BK(ブラック) 電源(V)DC 19 音色30音色 鍵盤数88鍵(A0〜C8)RH3(リアル・ウェイテッド・ ハンマー・アクション3)鍵盤 付属品ACアダプター(KA420+DC-1800-03C6)、ヘッドホン、専用スタンド 接続端子LINE OUT端子、USB端子(Type-B)、PHONES端子×2 消費電力(W)15 ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング 出力アンプ:22W×2 コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、 音色×10、UP、DOWN、METRONOME スピーカー10cm×2 タイプステレオPCM音源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×351×936(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。 質量(kg)37 仕様タッチ・コントロール:ライト(軽め)、ノーマル(標準)、ヘビー(重め)、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー、ソステヌート、ソフト(※ハーフ・ペダル対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする