種類音律:9種類色RWBK(ローズウッド・ブラック)電源(V)DC 19音色30音色鍵盤数88鍵(A0~C8)RH3(リアル・ウェイテッド・ ハンマー・アクション3)鍵盤付属品ACアダプター(KA420+DC-1800-03C6)、ヘッドホン、専用スタンド接続端子LINE OUT端子、USB端子(Type-B)、PHONES端子×2消費電力(W)15ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング出力アンプ:22W×2コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、 音色×10、UP、DOWN、METRONOMEスピーカー10cm×2タイプステレオPCM音源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×351×936(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。質量(kg)37仕様タッチ・コントロール:ライト(軽め)、ノーマル(標準)、ヘビー(重め)、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー、ソステヌート、ソフト(※ハーフ・ペダル対応)