D1 D1 KORG(コルグ) 12107544

D1 D1 KORG(コルグ) 12107544
D1 D1 KORG(コルグ) 12107544
D1 D1 KORG(コルグ) 12107544

D1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12107544品番D1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

日本製の高品質なRH3鍵盤。
どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ
高品位な30種類のサウンド
最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現
デジタル・ピアノならではの便利な機能
標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備
ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属

質量(kg)16電源(V)DC 9、ACアダプター(付属)アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホンBK(ブラック)タイプステレオPCM音源消費電力(W)15ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てあり音色30音色(10 x 3バンク)コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME種類音律:9種類接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする