質量(kg)16電源(V)DC 9、ACアダプター(付属)アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホン色WH(ホワイト)タイプステレオPCM音源消費電力(W)15ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てあり音色30音色(10 x 3バンク)コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME種類音律:9種類接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー