曜日別特売
KHMJB-907 (B) 木製引戸用戸車 家研販売 12107675

KHMJB-907 (B) 木製引戸用戸車 家研販売 12107675
KHMJB-907 (B) 木製引戸用戸車 家研販売 12107675
KHMJB-907 (B) 木製引戸用戸車 家研販売 12107675
KHMJB-907 (B) 木製引戸用戸車 家研販売 12107675

木製引戸用戸車

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12107675品番KHMJB-907 (B)
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

上下・左右調整機能付き

用途木口付け用幅(mm)コマ調整:上下6/左右4車軸#626zzベアリングタイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907耐荷重(kg)40/2個材質コマ:ポリアセタール樹脂仕様採用時期:2005年~現行モデル
注意
※「戻り止めパット」の装備はございません。
※建具仕様(機能等)・環境・経年劣化・施工条件により耐荷重値を保証できない場合がございます。
※部品交換の際に、戸車(コマ)とレール、床などへの落下、接触で変形・破損にはご注意ください。
※取付の際はケガをしないように充分ご注意ください。
※附属の取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12107684
2024-04-18
用途: 自宅メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

同じ物がホームセンターに無くこちらで購入しました、取替え作業は簡単なのに営繕業者に依頼すると見明積もりで1ケタ違うので助かりました、今回予備に追加購入です

対象商品 : 12107666
2023-03-19
用途: 家の引き戸故障で入れ替え
サービス業

ピッタリハマりました。
少し待ちましたが、見つけていただき感謝です。
ありがとうございました!

1が参考にしています
対象商品 : 12107657
2023-01-31
用途: 室内ドア引き戸の戸車交換

室内ドア引き戸の建付けが悪くなった為、メーカー同等品を探していました。簡単に交換でき、建付けもスムーズになりました。とても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする